ROCKWELL - MÓDULO ENTRADA 2085-IM8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 240...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 240...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de entradas digitales - 8
Número de salidas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2085-IM8
Ref.Sonepar
988193
EAN
0885630082356
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
240...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
240...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
0
Tensión de entrada permitida:
230...230 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Tipo de salida digital:
Relé
Tensión de salida permitida:
240...240 V
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Anchura:
90 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
87 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


