ROCKWELL - MODULO I/O CONTROLLOGIX 1756-IR12 - 1756-IR12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 12
Número de salidas analógicas - 0
Entrada, intensidad - no
Entrada, tensión - no
Entrada, resistencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1756-IR12
Ref.Sonepar
337866
EAN
0887172654879
Número de entradas analógicas:
12
Número de salidas analógicas:
0
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
sí
Entrada, termopar:
no
Resolución de las entradas analógicas:
24 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
38.1 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
111.25 mm


