ROCKWELL - MÓDULO LED MONT.COFRE 240V AC BL - 800F-BN7W

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MÓDULO LED MONT.COFRE 240V AC BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 240...240 V

  • Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz - 240...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

39 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800F-BN7W

Ref.Sonepar

937281

EAN

0662468119290

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

240...240 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

240...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación de suelo

Módulo con led montaje cofre 240V AC blanco