ROCKWELL - Módulo luminoso 50mm incandescente continuo 120V AC verde - 855E-10DN3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Módulo luminoso 50mm incandescente continuo 120V AC verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...110 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-10DN3

Ref.Sonepar

586005

EAN

0611320487350

Función:

Luz continua

Color:

Verde

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...110 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...120 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Módulo luminoso 50mm incandescente continuo 120V AC verde