ROCKWELL - MÓDULO LUMINOSO 50mm INCANDESCENTE CONTINUO 12V AC/DC VERDE - 855E-12DN3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MÓDULO LUMINOSO 50mm INCANDESCENTE CONTINUO 12V AC/DC VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...12 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 12...12 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-12DN3

Ref.Sonepar

1190087

EAN

0611320487237

Función:

Luz continua

Color:

Verde

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

12...12 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

12...12 V

Tensión de funcionamiento con CC:

12...12 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Módulo luminoso 50mm incandescente continuo 12V AC/DC verde