ROCKWELL - MÓDULO LUMINOSO 50mm INCANDESCENTE INTERMITENTE 24V VERDE

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MÓDULO LUMINOSO 50mm INCANDESCENTE INTERMITENTE 24V VERDE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua/intermitente

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-24FN3

Ref.Sonepar

988941

EAN

0611320487534

Función:

Luz continua/intermitente

Color:

Verde

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Módulo luminoso 50mm incandescente intermitente 24V verde

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL