ROCKWELL - MÓDULO LUMINOSO 854J-24TL6 LENTE AZUL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Azul
Diámetro exterior - 40 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
854J-24TL6
Ref.Sonepar
963324
EAN
0885630030708
Función:
Luz continua
Color:
Azul
Diámetro exterior:
40 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


