ROCKWELL - MODULO LUMINOSO DE 70 MM LED RGB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MODULO LUMINOSO DE 70 MM LED RGB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Incoloro

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tipo de lámpara - LED

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

856T-BMC

Ref.Sonepar

1130796

EAN

0191326530774

Color:

Incoloro

Diámetro exterior:

70 mm

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Negro

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL