ROCKWELL - Módulo luz 50mm 855E-10FN4 - 855E-10FN4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Módulo luz 50mm 855E-10FN4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua/intermitente

  • Color - Rojo

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...110 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-10FN4

Ref.Sonepar

586003

EAN

0611320487589

Función:

Luz continua/intermitente

Color:

Rojo

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...110 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...120 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Módulo luz 50mm 855E-10FN4

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL