ROCKWELL - MÓDULO MONITOR ENERGÍA 1408-TS3A-ENT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Otros
Intervalo de alimentación - 120...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Protocolo de soporte para CAN - no
Protocolo de soporte para MODBUS - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1408-TS3A-ENT
Ref.Sonepar
962175
EAN
0887172439643
Aplicación:
Otros
Intervalo de alimentación:
120...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Anchura:
140.97 mm
Profundidad:
89.154 mm
Altura:
60.706 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


