Fin de vida

ROCKWELL - MÓDULO MVTO.COMPACTLOGIX 1768-M04SE

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MÓDULO MVTO.COMPACTLOGIX 1768-M04SE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grado de contaminación (valor) - 2

  • Profundidad - 4.14 mm

  • Anchura - 2.23 mm

  • Altura - 5.2 mm

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior) 15 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1768-M04SE

Ref.Sonepar

1235477

EAN

0612598307555

Grado de contaminación (valor):

2

Profundidad:

4.14 mm

Anchura:

2.23 mm

Altura:

5.2 mm

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior) 15 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL