ROCKWELL - MÓDULO SALIDA FLEX 32 PUNTOS - 1794-OV32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Retardo de tiempo en intercambio de señal - 0.5...1 ms
Anchura - 94 mm
Altura - 94 mm
Profundidad - 69 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1794-OV32
Ref.Sonepar
991161
EAN
0612598403288
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0.5...1 ms
Anchura:
94 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
69 mm
Módulo salida FLEX 32 puntos


