ROCKWELL - MODULO SLC 8 PUNTOS SALIDA ANALOGICA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 8
Entrada, intensidad - no
Entrada, tensión - sí
Entrada, resistencia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1746-NO8V
Ref.Sonepar
337849
EAN
0781180054570
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
8
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
sí
Resolución de las salidas analógicas:
16 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
34.6 mm
Altura:
144.5 mm
Profundidad:
130.18 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


