ROCKWELL - MONITOR INDUSTRIAL ESTÁNDAR 6176M-17PN - 6176M-17PN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de pantalla - TFT
Con pantalla a color - sí
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas) - 17 in
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 90...264 V
Tensión de alimentación DC - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6176M-17PN
Ref.Sonepar
962666
EAN
0662074407217
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Tamaño en diagonal pantalla visible (pulgadas):
17 in
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
90...264 V
Tensión de alimentación DC:
12...12 V
Temperatura de operación:
0...45 °C
Grado de protección (IP):
IP66
Anchura:
452 mm
Altura:
356 mm


