ROCKWELL - MOTOR CIRCUIT PROTECTOR 140MT-D9N-B16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1.6...1.6 A
Con protección térmica - no
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 1.6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140MT-D9N-B16
Ref.Sonepar
979992
EAN
0191326562324
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.6...1.6 A
Con protección térmica:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
1.6 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.25 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.55 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP2X
Altura:
96.3 mm
Anchura:
44.9 mm
Profundidad:
89.2 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


