ROCKWELL - MOTOR CIRCUITO PROTECTOR 140 MG 3 POLE 140MG-G8P-D10 - 140MG-G8P-D10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 110...110 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 300...1100 A
Con protección térmica - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
105 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140MG-G8P-D10
Ref.Sonepar
991300
EAN
0885630441979
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
110...110 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
300...1100 A
Con protección térmica:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...480 V
Intensidad permanente nominal Iu:
100 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
30 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
55 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
70 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
130 mm
Anchura:
76.2 mm
Profundidad:
70 mm


