ROCKWELL - MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER 140MT-D9E-B40 - 140MT-D9E-B40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 2.5...4 A
Con protección térmica - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 200...690 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140MT-D9E-B40
Ref.Sonepar
990198
EAN
0191326562126
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
2.5...4 A
Con protección térmica:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
4 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.75 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
1.5 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP2X
Altura:
96.3 mm
Anchura:
44.9 mm
Profundidad:
89.2 mm


