ROCKWELL - MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER 140MT-D9E-C20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 14.5...20 A
Con protección térmica - sí
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140MT-D9E-C20
Ref.Sonepar
971284
EAN
0191326562164
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
14.5...20 A
Con protección térmica:
sí
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
20 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
5.5 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
10 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP2X
Altura:
96.3 mm
Anchura:
44.9 mm
Profundidad:
89.2 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


