ROCKWELL - MOV 250V - 1492-PD3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MOV 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

  • Tasa de voltaje - 800 V

  • Número de niveles - 2

  • Anchura - 5.1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-PD3

Ref.Sonepar

960880

EAN

0889508622132

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Número de niveles:

2

Anchura:

5.1 mm

Profundidad:

90 mm

Color:

Gris

BLOCK DE DISTRIBUCION TIPO RESORTE AWG 26 AWG 10