ROCKWELL - MOVIMIENTO COMPACTO GUARDLOGIX SIL2 8.0/4.0M 5069-L380ERMS2 - 5069-L380ERMS2

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MOVIMIENTO COMPACTO GUARDLOGIX SIL2 8.0/4.0M 5069-L380ERMS2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

  • Modelo - Compacto

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2

  • Número de interfaces HW USB - 1

  • Protocolo de soporte para TCP/IP - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5069-L380ERMS2

Ref.Sonepar

1280681

EAN

0889508434438

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Modelo:

Compacto

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW USB:

1

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Con visualizador:

sí

Tamaño de memoria:

8192 kB

Acoplamiento frontal posible:

sí

SIL según IEC 61508:

2

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel d

Anchura:

98.1 mm

Altura:

143.97 mm

Profundidad:

136.81 mm

MOVIMIENTO COMPACTO GUARDLOGIX SIL2 8.0/4.0M 5069-L380ERMS2