ROCKWELL - MPMA-BBEE4A0D0-S2C,ASSY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Corriente de salida nominal I2N - 65 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2198-S130-ERS3
Ref.Sonepar
937823
EAN
0887172696275
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Corriente de salida nominal I2N:
65 A
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas digitales:
0
Número de entradas digitales:
4
Con unidad de control:
sí
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Resistencia de frenado integrada:
sí
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


