ROCKWELL - MSR55P 230V AC 20 TO 400MV 440R-S35013

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MSR55P 230V AC  20 TO 400MV 440R-S35013

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 - Nivel e

  • SIL según IEC 61508 - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440R-S35013

Ref.Sonepar

991467

EAN

0194033055196

Modelo:

Dispositivo básico

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

230...230 V

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

SIL según IEC 61508:

3

Anchura:

45 mm

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL