ROCKWELL - MSR55P 24V DC 20MV TO 400MV 440R-S35011 - 440R-S35011

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - MSR55P 24V DC 20MV TO 400MV 440R-S35011

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 - Nivel e

  • SIL según IEC 61508 - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440R-S35011

Ref.Sonepar

991466

EAN

0194033055172

Modelo:

Dispositivo básico

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

SIL según IEC 61508:

3

Anchura:

45 mm