ROCKWELL - OPERADOR 30mm BOLETÍN 800T/H 800H-FRXT6A1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - OPERADOR 30mm BOLETÍN 800T/H 800H-FRXT6A1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 30.5 mm

  • Apto para iluminación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800H-FRXT6A1

Ref.Sonepar

989470

EAN

0662073630524

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

30.5 mm

Apto para iluminación:

no

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Operador 30mm boletín 800T/H 800H-FRXT6A1

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL