ROCKWELL - OPTIX PANEL 2800 STANDARD - 2800S-156DS-N1S

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - OPTIX PANEL 2800 STANDARD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2

  • Número de interfaces HW USB - 2

  • Tipo de pantalla - LCD

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2800S-156DS-N1S

Ref.Sonepar

1050227

EAN

0195272452333

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW USB:

2

Tipo de pantalla:

LCD

Diagonal pantalla:

15.6 in

OPTIX PANEL 2800 STANDARD