ROCKWELL - PANEL PC SW0 6300 6300P-SW015LCANABNBNNNNNNNS - 1783-USP1S4T

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PANEL PC SW0 6300 6300P-SW015LCANABNBNNNNNNNS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 4

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 1

  • Alimentación a través de Ethernet - Ninguno

  • Consumo potencia máx. - 1.8 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1783-USP1S4T

Ref.Sonepar

1225440

EAN

0195272585864

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

4

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

1

Alimentación a través de Ethernet:

Ninguno

Consumo potencia máx.:

1.8 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL