ROCKWELL - PANELVIEW 5310 12 WIDE GRAPHIC TERMINAL - 2713P-T12WD1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2579 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2713P-T12WD1
Ref.Sonepar
937833
EAN
0889508728865
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaces SW:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Tipo de pantalla:
TFT
Con pantalla a color:
sí
Número de visualizador de color/escala de grises:
1670000
Diagonal pantalla:
12.1 in
Con teclado numérico:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Temperatura de operación:
0...55 °C
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Anchura de la parte frontal:
340 mm
Altura de la parte frontal:
246 mm
Profundidad constructiva:
69.5 mm


