ROCKWELL - PANELVIEW 5510 15 IN. GRAPHIC TERMINAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW USB - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2715P-T15CD
Ref.Sonepar
962981
EAN
0889508730578
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
3
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Diagonal pantalla:
15 in
Con teclado numérico:
no
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


