ROCKWELL - PANELVIEW 5510 7 IN. GRAPHIC TERMINAL

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PANELVIEW 5510 7 IN. GRAPHIC TERMINAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2

  • Número de interfaces HW RS232 - 0

  • Número de interfaces HW USB - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2715P-T7CD

Ref.Sonepar

937108

EAN

0889508730424

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW USB:

3

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Diagonal pantalla:

7 in

Con teclado numérico:

no

PANEL VIEW 5510 TOUCH DE 7 PULGADAS A COLOR VOLTAJE DE ALIMENTACION 24 VCD 1 GB DE RAM

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL