ROCKWELL - PANELVIEW PLUS 6 4 GRAY KEY AC RS232
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 25 A
Sensibilidad de disparo - 30 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-RCDA2A25-US
Ref.Sonepar
962239
EAN
0889508706917
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
25 A
Sensibilidad de disparo:
30 A
Método de montaje:
Carril DIN
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Grado de protección (IP):
IP2X
Profundidad constructiva:
67 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


