ROCKWELL - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 6W TERMINAL 2711P-T6C22D8S - 2711P-T6C22D8S

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 6W TERMINAL 2711P-T6C22D8S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

  • Número de interfaces HW PROFINET - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2579 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2711P-T6C22D8S

Ref.Sonepar

997518

EAN

0885630920429

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Con interfaces SW:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

262144

Diagonal pantalla:

5.7 in

Con teclado numérico:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Temperatura de operación:

0...55 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Anchura de la parte frontal:

176 mm

Altura de la parte frontal:

152 mm

Profundidad constructiva:

56.5 mm