ROCKWELL - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 7W TERMINAL 2711P-T7C22D8S

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 7W TERMINAL 2711P-T7C22D8S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 1

  • Número de interfaces HW RS232 - 0

  • Número de interfaces HW USB - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2711P-T7C22D8S

Ref.Sonepar

938513

EAN

0885630920436

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW USB:

2

Con interfaces SW:

sí

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Tipo de pantalla:

TFT

Con pantalla a color:

sí

Número de visualizador de color/escala de grises:

262144

Diagonal pantalla:

5.7 in

Con teclado numérico:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Temperatura de operación:

0...55 °C

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Anchura de la parte frontal:

176 mm

Altura de la parte frontal:

152 mm

Profundidad constructiva:

56.5 mm

Terminal Panelview™ Plus 7 2711P-T7C22D8S

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL