ROCKWELL - PEINE CX.P/2 AP.140M-F 54MM - 140M-F-W542
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 115 A
Modelo - Perfil
Anchura - 54 mm
Altura - 16 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140M-F-W542
Ref.Sonepar
960988
EAN
0662468943536
Entrada de intensidad nominal:
115 A
Modelo:
Perfil
Anchura:
54 mm
Altura:
16 mm
Flexible:
no
Peine de conexión para 2 aparatos 140M-F 54mm


