ROCKWELL - PEINE DE CONEXIÓN SIN TORNILLO 10P - 1492-CJL4-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente - 10
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1492-CJL4-10
Ref.Sonepar
982596
EAN
0662073057406
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Pulsador tipo barra de jumper
Número de abrazaderas de puente:
10
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
4 mm
Color:
Gris
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


