Fin de vida

ROCKWELL - PF 525, 600V, 3PH, 25HP, IP20 25B-E027N104 - 25B-E027N104

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PF 525, 600V, 3PH, 25HP, IP20 25B-E027N104

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 525...600 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7781 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

25B-E027N104

Ref.Sonepar

991501

EAN

0884951886216

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

525...600 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

500 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

27 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

25 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

20 kW

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas digitales:

2

Número de entradas digitales:

7

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW Otras:

0

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

no

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

300 mm

Anchura:

185 mm

Profundidad:

279 mm

Variador Powerflex-525 600V 3PH 25HP IP20