ROCKWELL - PILOTO CMPTO.PLAST.LED 240V AC VD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PILOTO CMPTO.PLAST.LED 240V AC VD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Verde

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 240...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FD-P3N7

Ref.Sonepar

936019

EAN

0662074317257

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Verde

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

240...240 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Pulseteria. Piloto compacto plástico led 240V AC verde

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL