ROCKWELL - PILOTO COMPACTO PLÁSTICO LED 120V AC AMARILLO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PILOTO COMPACTO PLÁSTICO LED 120V AC AMARILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Amarillo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FD-P5N5

Ref.Sonepar

1134430

EAN

0662074317301

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Amarillo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

sí

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

120...120 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP):

IP66

Piloto compacto plástico led 120V AC amarillo

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL