ROCKWELL - PLACA SEPARACIÓN PARA 1492-PPJD3 - 1492-PPJD3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 0.13 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-PPJD3
Ref.Sonepar
990853
EAN
0781180022784
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
0.13 mm
Conexión rápida:
no
Placa separación para 1492-PPJD3


