ROCKWELL - POINTMAX 5034 ETHERNET/IP RJ45 ADAPTER - 5034-AENTR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Grado de protección (IP) - IP20
Montaje en carriles posible - sí
Anchura - 63 mm
Altura - 132 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5034-AENTR
Ref.Sonepar
1278524
EAN
0195272421308
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura:
63 mm
Altura:
132 mm
Profundidad:
76 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


