ROCKWELL - PORTAFUSIBLES 140F 30 A 140F-D3F-C30L

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - PORTAFUSIBLES 140F 30 A 140F-D3F-C30L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 600 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 3

  • Bloqueable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140F-D3F-C30L

Ref.Sonepar

990009

EAN

0781180832796

Tensión nominal:

600 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

3

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL