ROCKWELL - PORTFUS.IEC/EN 2P FUSIBLE-J 60A DIODO - 1492-FB2J60-L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 600 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - Otros
Número de polos - 2
Indicación de fallo óptico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-FB2J60-L
Ref.Sonepar
1277127
EAN
0611320673067
Tensión nominal:
600 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
Otros
Número de polos:
2
Indicación de fallo óptico:
sí


