ROCKWELL - POTENCIOMETRO 1000OHM RESISTIVO INSC.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Resistencia - 1000 Ohm
Consumo potencia - 2 W
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Grado de protección (IP) - IP65
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800FP-POT3
Ref.Sonepar
338317
EAN
0781180472299
Resistencia:
1000 Ohm
Consumo potencia:
2 W
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


