ROCKWELL - POWER SUPPLY 1606-XLS480EA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Primera tensión de salida secundaria - 24...28 V
Intensidad máx. de salida 1 - 20 A
Tensión nominal de salida 1 - 24 V
Corriente nominal de salida 1 - 17 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1606-XLS480EA
Ref.Sonepar
991116
EAN
0885630159560
Primera tensión de salida secundaria:
24...28 V
Intensidad máx. de salida 1:
20 A
Tensión nominal de salida 1:
24 V
Corriente nominal de salida 1:
17 A
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal a CC:
110...150 V
Salida de potencia:
480 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Montaje en carriles posible:
sí
Anchura:
84 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
127 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


