ROCKWELL - POWER TERMINAL BLOCK, 600 VOLT ENCLOSED 1492-PDE1C142 - 1492-PDE1C142
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 200 A
Método de montaje - Carril DIN/tornillo
Altura - 92 mm
Anchura - 28.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-PDE1C142
Ref.Sonepar
990205
EAN
0885630156767
Número de polos:
1
Corriente nominal:
200 A
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Altura:
92 mm
Anchura:
28.2 mm
Profundidad:
69 mm
POWER TERMINAL BLOCK, 600 VOLT ENCLOSED 1492-PDE1C142


