ROCKWELL - POWERFLEX 70 VARIADOR DE CA 20A AC DRIVE 20AD022A0AYNANC0 - 20AD022A0AYNANC0

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - POWERFLEX 70 VARIADOR DE CA 20A AC DRIVE 20AD022A0AYNANC0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7781 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20AD022A0AYNANC0

Ref.Sonepar

1020126

EAN

0820919204654

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

500 Hz

Corriente de salida nominal I2N:

22 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

11 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

7.5 kW

Número de salidas analógicas:

1

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas digitales:

0

Número de entradas digitales:

6

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

350 mm

Anchura:

219.9 mm

Profundidad:

179.8 mm

Variador Powerflex-70 3PH CA DRIVE 22A 480V