ROCKWELL - POWERFLEX 700 AC DRIVE 20B

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - POWERFLEX 700 AC DRIVE 20B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Distancia de embarrado - 60 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

141A-TR3

Ref.Sonepar

961644

EAN

0611320791921

Número de polos:

3

Distancia de embarrado:

60 mm

Soporte barras colectoras 60mm 3P

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL