ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 753 AC DRIVE 20F11ND022AA0NNNNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Máxima tensión de salida - 480 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20F11ND022AA0NNNNN
Ref.Sonepar
974068
EAN
0884951163638
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Máxima tensión de salida:
480 V
Corriente de salida nominal I2N:
22 A
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:
11 kW
Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:
7.5 kW
Con unidad de control:
no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS485:
0
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
424.2 mm
Anchura:
134.5 mm
Profundidad:
212 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


