ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 753 AC DRIVE 20F11ND5P0AA0NNNNN

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 753 AC DRIVE 20F11ND5P0AA0NNNNN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1853 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20F11ND5P0AA0NNNNN

Ref.Sonepar

973524

EAN

0884951167872

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Corriente de salida nominal I2N:

5 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

2.2 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

2.2 kW

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

424.2 mm

Anchura:

134.5 mm

Profundidad:

212 mm

POWERFLEX POWERFLEX® 753 AC DRIVE 20F11ND5P0AA0NNNNN

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL