ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 753 AC DRIVE 20F1ANC477JN0NNNNN - 20F1ANC477JN0NNNNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz
Número de entradas de fases - 3
Número de salidas de fases - 3
Frecuencia máxima de salida - 590 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20F1ANC477JN0NNNNN
Ref.Sonepar
919630
EAN
0889508154718
Tensión de la red eléctrica desde/hasta:
380...480 V
Frecuencia de la red eléctrica (valor):
50/60 Hz
Número de entradas de fases:
3
Número de salidas de fases:
3
Frecuencia máxima de salida:
590 Hz
Corriente de salida nominal I2N:
477 A
Número de salidas analógicas:
1
Número de entradas analógicas:
1
Número de salidas digitales:
2
Número de entradas digitales:
3
Con unidad de control:
no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
1
Número de interfaces HW RS485:
1
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP00
Altura:
881.5 mm
Anchura:
430 mm
Profundidad:
349.6 mm


