ROCKWELL - POWERFLEX POWERFLEX® 755 AC DRIVE 20G11ND040JA0NNNNN - 20G11ND040JA0NNNNN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas de fases - 3
Con unidad de control - no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido - sí
Protocolo de soporte para TCP/IP - sí
Protocolo de soporte para MODBUS - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20G11ND040JA0NNNNN
Ref.Sonepar
976334
EAN
0889508555386
Número de entradas de fases:
3
Con unidad de control:
no
Aplicación en área doméstica y comercial permitido:
sí
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Resistencia de frenado integrada:
no
Operación de 4 cuadrantes posible:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


